Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1875 pulg.
- Exterior Diámetro0.3750 pulg.
- En general Ancho0.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRI6632-ZZ MINIATURA DE COJINETE DE BOLAS RADIAL
- Descripción largaEl 6632-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.1875 pulg. con un diámetro exterior de 0.3750 pulg. y un ancho de 0.1250 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6632-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
Descripción del fabricante
RI6632-ZZ MINIATURA DE COJINETE DE BOLAS RADIAL