Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.3438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónS99R10-DNR COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaThe SS99R10-NR is a 0.6250 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.3750 in OD and 0.3438 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricanteSS99R10-NR
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106770541
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.S99R10-DNR COJINETE DE BOLA RADIAL