Motion
SS99R16
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431814
No. Fabricante SS99R16
Price$222.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 2.0000 in de DE, 0.5000 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04431814
No. Fabricante SS99R16
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
Su precio$222.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 in
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Outside Diameter  
    2.0000 in
  • Overall Width  
    0.5000 in

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S99R16-D COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The SS99R16 is a 1.0000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 2.0000 in OD and 0.5000 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    SS99R16
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106963462

Descripción general

Descripción del fabricante
S99R16-D COJINETE DE BOLA RADIAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo