Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.9688 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- En general Altura2.0200 pulg.
- Longitud total Diámetro6.4688 pulg.
- Ancho general3.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590109678
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC208-24
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106768609