Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1800 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- En general Ancho1.4375 pulg.
Detalles
- AplicaciónAgrícola
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW208SPP5 AGRICULTURA
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.1800 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 80 mm de diámetro exterior y 1.4375 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteW208PP5
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloSello de labios triple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106962724