Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio0.2840 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro exterior19.3940 pulg.
- Diámetro de paso19.1008 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 0.7500 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante40A120
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289448326
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes120
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289448326
Descripción general
Descripción del fabricante
40A120 PIÑÓN DE PLACA A [1113646]
- Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200