Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8.2500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5-1/2
- Diámetro del cubo10.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio6.9063 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante662384455212
- RPM Máx.3880 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes