SMITH BEARING COMPANY CR-2-1/4
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana CR-2-1/4 Serie CR, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, 2.0000 pulg. de longitud del pasador, sin sellar, material de acero con rodamiento de alta aleación