Motion
99318-11'3"

L S STARRETT
99318-11'3"

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 11 pies 3 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #04434928
No. Fabricante 99318-11'3"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
99318-11'3"

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 11 pies 3 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #04434928
No. Fabricante 99318-11'3"

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    11 pies 3 pulg.
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    6 a 10
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
99318 11'3"L 1"X.035 6-10P HOJA DE BANDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good