Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Relación de engranajes42 :1
- Longitud del motor menos eje4.97 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C15.31 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Corriente de carga completa40.00 A
- Eficiencia a plena carga61.30 %
- Par de carga completa705 pulg./lb
- Caballos de entrada1/2 CV
- Clase de aislamientoF
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720152478
- Tensión de alimentación del motor12 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeEspecial
- RPM de salida42.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- UPC_NO691720152478
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
- La robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes.
- Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera de la suciedad.
- Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA Clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %.