Motion
145TBFR5303BF

LEESON ELECTRIC
145TBFR5303BF

Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 145 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3510 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04436701
No. Fabricante 145TBFR5303BF
Precio887.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TBFR5303BF

Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 145 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3510 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04436701
No. Fabricante 145TBFR5303BF
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
Precio887.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145
  • Longitud del motor menos eje
    8.06 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3510 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    18.0/10.0-9.0 A
  • Corriente de carga completa
    18.00 / 10.00–9.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856008893
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, 145T fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 2 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, 145T fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856008893
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM I221 TEFC 115/208-230V 145T
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
  • Admite kit de brida, consulte la sección de accesorios