Motion
56B17F5306L

LEESON ELECTRIC
56B17F5306L

Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04436755
No. Fabricante 56B17F5306L
Precio1,161.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56B17F5306L

Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04436755
No. Fabricante 56B17F5306L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,161.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    9.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Diseño de ciclo de servicio continuo;para trabajos pesados;Construcción de acero laminado;Pares sellados permanentemente lubricados;Diseño de arranque de condensador;Certificado por la Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:2 Y 1.50, F#56HC, RPM:1800 Y 1500, 115/208-230 Y 110/220 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    20.0/10.8-10.0 A
  • Corriente de carga completa
    20.00 / 10.80–10.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Par de carga completa
    6.02 pies-libras;8.16 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    G575
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856009500
  • Modelo
    56B17F5306L
  • Código de diseño del motor
    N
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56HC fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 2 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56HC fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856009500
  • Voltios a frecuencia
    110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM G575 TEFC 115/208-230V 56HC
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Base rígida extraíble con tornillos
  • Adecuado para montaje horizontal o vertical
  • Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
  • Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
  • Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios
  • Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"