Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.31 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C11.97 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificado Csa y reconocido Ul; Cojinetes sellados permanentemente lubricados; Caja de conducto a prueba de explosiones incluida
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión4.8 A;2.4 A a 115 V;230 V
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.25, F#56, RPM:1800, 115/230V, EPNV
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeEPNV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.8/2.3-2.4 A
- Eficiencia a plena carga65 %
- Par de carga completa12.00 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.25 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAP
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteG639
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856009616
- Modelo56C17E5314H
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856009616
- Voltaje115 V, 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Protector térmico de reinicio automático Cumple con el código de temperatura T3B Diseño de ciclo de inducción de inicio de condensador Caja de conductos a prueba de explosiones incluida, se envía suelta Totalmente cerrada, no ventilada