Motion
4202-12624
Tubo de pulverización de pintura de nailon serie 4202 - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de nailon 11 , 6000 pulg. de longitud
Artículo MI #04483008
No. Fabricante 4202-12624
Precio3.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de pulverización de pintura de nailon serie 4202 - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de nailon 11 , 6000 pulg. de longitud
Artículo MI #04483008
No. Fabricante 4202-12624
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
Precio3.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    3.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.499 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos, nailon, pintura, transparente
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Nylon 11
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general, espray para malezas
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4202-12624 TUBO DE PULVERIZACIÓN DE PINTURA 3/8" ID
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -10°F a + 150°F.
  • El color estándar del producto es transparente.
  • Tubo termoplástico para uso en bebidas, drenajes, agua, alimentos líquidos, aplicaciones.
  • Disponible en todos los tamaños estándar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"