Motion
5KA-2115
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/8 in, material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04483101
No. Fabricante 5KA-2115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 3/8 in, material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04483101
No. Fabricante 5KA-2115
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    15/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    3/8 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Dos parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • Tipo
    Abra el candado del grillete

Descripción general

Descripción del fabricante
5KA2115 CANDADO MAESTRO 5KA 2115

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"