Motion
RNA49/52
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 60 mm, 75 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04483276
No. Fabricante RNA49/52
Precio129.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 60 mm, 75 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04483276
No. Fabricante RNA49/52
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
Precio129.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    47100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA49/52 cuenta con un diámetro interior de 60 mm, un diámetro exterior de 75 mm, un ancho total de 22 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión y engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    85100 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA49/52 MET NEEDLE ROLLER BRG LESS IR
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"