Motion
AS7095
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 95 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #04483310
No. Fabricante AS7095
Precio11.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 95 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #04483310
No. Fabricante AS7095
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
Precio11.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Ancho general
    1 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Número de pieza del cojinete compatible
    WS7095, GS7095
  • Tipo de cojinete compatible
    Anillo exterior, anillo interior
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    47400 N
  • Código de armonización
    8482.99.25.60
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000164
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Capacidad de carga estática
    244000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS7095 ARANDELA DE EMPUJE NRB DELGADA MÉTRICA
  • Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"