Motion
BR445628UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 2.75 pulg. de diámetro interior, 3.5 pulg. de diámetro exterior, 1.75 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04483328
No. Fabricante BR445628UU
Precio141.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - 2.75 pulg. de diámetro interior, 3.5 pulg. de diámetro exterior, 1.75 pulg. de ancho, 2 sellos
Artículo MI #04483328
No. Fabricante BR445628UU
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
Precio141.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.75 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5 pulg.
  • En general Ancho  
    1.75 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    98700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado BR445628UU cuenta con un diámetro de orificio de 2.75 in, un tipo de cierre de 2 sellos, un diámetro exterior de 3.5 in y un ancho total de 1.75 in, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales pesadas selladas, transmisiones de engranajes y sistemas giratorios de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    BR
  • Capacidad de carga estática
    189000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
BR445628UU RODILLO DE AGUJA EN JAULA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"