Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Exterior Diámetro0.3750 pulg.
- En general Ancho0.1562 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción99R2-UV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaThe 99R2 is a 0.1250 in bore radial/deep groove ball bearing with a 0.3750 in OD and 0.1562 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante99R2
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106796251