Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho0.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción5303-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Número de catálogo del fabricante31259
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de selloSello de contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106795063