Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 609-ZZD - BLINDADO
- Descripción largaEl 609-ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 9 mm con un diámetro exterior de 24 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante609-ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106788430