Motion
LF-203-H
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Hierro dúctil
Artículo MI #04486426
No. Fabricante LF-203-H
Precio14.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Hierro dúctil
Artículo MI #04486426
No. Fabricante LF-203-H
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
Precio14.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • Profundidad general
    0.7188 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    3.1875 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    8865590633487
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106994336

Descripción general

Descripción del fabricante
LF203-HA ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"