Motion
F-215-H
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04486481
No. Fabricante F-215-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, carcasa sólida, hierro fundido
Artículo MI #04486481
No. Fabricante F-215-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.8125 pulg., 2.8750 pulg., 2.9375 pulg., 3.0000 pulg., 75 mm
  • Profundidad general
    2.2188 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    7.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    8865590077311
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106988939

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE BRIDAS DE HIERRO FUNDIDO 4-BOLT F215-HT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"