Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Diámetro de orificio compatible0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
- Profundidad general0.8281 pulg.
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
Detalles
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Número de Upc del fabricante8865590078301
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- UPC_NO1200106992073