Motion
FX-207-H
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Hierro dúctil
Artículo MI #04486561
No. Fabricante FX-207-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, Carcasa sólida, Hierro dúctil
Artículo MI #04486561
No. Fabricante FX-207-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • Profundidad general
    0.9375 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.8125 pulg.

Detalles

  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    8865590078370
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    1200106992110

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.FX207-HA ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"