Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante507SMTPB
- Longitud máxima del brazo34.00 pulg.
- Longitud mínima del brazo28.00 pulg.
- Peso79.20 lb
Detalles
- Tipo de accesorioKit de brazo de par (SMTP)
- Tipo de componente del brazoKit de brazo de par
- Dibujo CAD
- IncluyeHebilla de giro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460584874
- Tipo de reductor507SMTPB
Descripción general
- Casquillo cónico único: el exclusivo casquillo cónico Torq se instala desde el lado de accionamiento de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar
- Cojinetes estándar
- Los cojinetes de rodillos cónicos disponibles en el mercado proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida