Motion
S5880S
Gafas de seguridad: antivaho, lente transparente, montura transparente/color de la patilla, policarbonato, tamaño universal
Artículo MI #04491241
No. Fabricante S5880S
Precio4.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad: antivaho, lente transparente, montura transparente/color de la patilla, policarbonato, tamaño universal
Artículo MI #04491241
No. Fabricante S5880S
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
Precio4.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CAN/CSA Z94.3-07, CE EN 166, MCEPS Clase 1
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Transparente
  • Material de la patilla de la montura
    Punta de goma
  • Revestimiento de la lente
    Antivaho
  • Color de la lente
    Transparente
  • Familia de colores de lentes
    Interior/Exterior
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Línea de productos
    Itek
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Color de la patilla
    Transparente
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    814992000807
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
LENTE DE ESPEJO S5880S I/O TEMPLE I/O
  • El puente nasal ventilado de nuevo diseño permite que el calor se disipe del puente nasal para reducir el empañamiento
  • Puntas de las varillas de goma inyectada doble suave y puente nasal flexible que proporcionan comodidad antideslizante
  • La lente curvada de base 9.75 proporciona una excelente protección lateral contra partículas en el aire
  • Protección ligera y sin montura ideal para llevar durante todo el día
  • Las lentes ópticas de primera clase proporcionan una visión sin restricciones
  • Ofrece protección contra el resplandor excesivo
  • Proporciona un 99 % de protección frente a los rayos UVA y UVB dañinos
  • Supera los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1
  • Cumple con MIL-PRF-32432 estándares balísticos
  • CAN/CSA Z94.3-07
  • Certificación CE EN166
  • No todos los estilos cumplen con CSA
  • Estilo de varilla ajustable: números de pieza incluidos ADJ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron