Motion
30-GC5210-01

REXNORD INC
30-GC5210-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491792
No. Fabricante 30-GC5210-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
30-GC5210-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04491792
No. Fabricante 30-GC5210-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    35-1/4 pulg.
  • Ancho general
    41 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    11 (ambos lados) pulg., 11 (centro) pulg.
  • Peso
    130.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
30-GC5210-01 IDL 20 A/S STL EQ R/G
  • Zapatilla 30-C5210 Troughing Training Idler-act Sh Chk 30-C5212 411-20009