Motion
36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

REXNORD INC
36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492050
No. Fabricante 36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
Precio5,897.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492050
No. Fabricante 36-GC5412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
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
Precio5,897.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    32-3/16 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13 (ambos lados) pulg., 13 (centro) pulg.
  • Peso
    149.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210805180

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC5412-02 IDL 45 P/A STL EQ F/S
  • 36-C5412 Brazo de posici?n de formaci?n de canal?n con costuras de fábrica
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
Los clientes también compraron