Motion
24-GC6412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

REXNORD INC
24-GC6412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492184
No. Fabricante 24-GC6412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
Precio5,717.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GC6412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492184
No. Fabricante 24-GC6412-02 IDL*45 P/A ST EQ F/S
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
Precio5,717.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    22-9/16 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    9 (ambos lados) pulg., 9 (centro) pulg.
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210807306

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC6412-02 IDL 45 P/A STL EQ F/S
  • 24-C6412 Brazo tensor de entrenamiento de canalización sellado de fábrica
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
Los clientes también compraron