Motion
24-GC5051-02

REXNORD INC
24-GC5051-02

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #04492261
No. Fabricante 24-GC5051-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GC5051-02

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #04492261
No. Fabricante 24-GC5051-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    35-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.
  • Peso
    112.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC5051-02 IDL A/S 4.5DRP STL F/S
  • 24-C5051 Factory Sealed Return Training Zapatilla de acción al ralentí