Motion
03018ST3QIE286TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
03018ST3QIE286TC-W22

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 284/6TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, uso intensivo
Artículo MI #04494673
No. Fabricante 03018ST3QIE286TC-W22
Price$4,643.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
03018ST3QIE286TC-W22

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 284/6TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie, uso intensivo
Artículo MI #04494673
No. Fabricante 03018ST3QIE286TC-W22
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
Su precio$4,643.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    284/6TC
  • Longitud total de la dimensión C
    27.93 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    489 lb

Details

  • Aplicaciones
    Molinos de cemento, Plantas químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de embalaje, Plantas petroquímicas, Molinos de pulpa y papel, Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de acero
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    35.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55/56
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    7891327388703
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
03018ST3QIE286TC-W22

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo