Motion
RRZ1115BRRL

MRC (SKF)
RRZ1115BRRL

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04501842
No. Fabricante RRZ1115BRRL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRZ1115BRRL

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.9375 pulg. Diámetro del orificio, 90 mm OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04501842
No. Fabricante RRZ1115BRRL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    51.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Serie
    RRZ-BRR-L
  • UPC_NO
    097741127813

Descripción general

Descripción del fabricante
RRZ1115BRRL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"