Motion
W208PPB16-C1-1/4

PEER BEARING CO (SKF)
W208PPB16-C1-1/4

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 1.2512 pulg. Orificio, 100 mm OD, 36.50 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #04502233
No. Fabricante W208PPB16-C1-1/4
Precio189.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
W208PPB16-C1-1/4

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 1.2512 pulg. Orificio, 100 mm OD, 36.50 mm Ancho, Doble Sellado
Artículo MI #04502233
No. Fabricante W208PPB16-C1-1/4
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
Precio189.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2512 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    36.51 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    36.50 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W208HPPB16-C-A AGRICULTURAL MONTADO
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.2512 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 36.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
    Desde las impresiones
  • Número de catálogo del fabricante
    W208PPB16-C1-1/4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Sellos de goma Buna-N de triple labio en ambos lados.
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106970767

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.W208HPPB16-C-A AGRICULTURAL MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron