Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general1.0000 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Remachado y cosido para una mayor durabilidad • Cuero • Trabilla de túnel para correas de hasta 2'' (51 mm) de ancho • Sostiene las herramientas de corte Klein MI artículo #05692250, #05692251, #05692252, #05692253 y #05692254 • Fabricado en EE. UU.
- Para usar conTijeras, tijeras industriales, tijeras y tijeras para electricistas: 22000/22001/22002/22003/23008, recortadoras de cortes y curvas
- MaterialPiel
- Tipo de almacenamientoSoporte
- CorreaSin correa de transporte
- UPC_NO092644550904
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Remachado y cosido para mayor durabilidad
- Piel
- La trabilla del túnel es compatible con correas de hasta 51 mm ( 2") de ancho
- Sostiene las herramientas de corte de Klein, elemento MI n.o 05692250, n.o 05692251, n.o 05692252, n.o 05692253 y n.o 05692254
- Fabricado en EE. UU.