Motion
SHR-175
Anillo de retención externo - Acero inoxidable, material de acero, 0.109 pulg. de grosor, 1.608 pulg. de diámetro interior libre
Artículo MI #04507010
No. Fabricante SHR-175
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Acero inoxidable, material de acero, 0.109 pulg. de grosor, 1.608 pulg. de diámetro interior libre
Artículo MI #04507010
No. Fabricante SHR-175
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para profundidad de ranura
    0.05 pulg.
  • Para diámetro de ranura
    1.65 pulg.
  • Para ancho de ranura
    0.12 pulg.
  • Para diámetro de eje
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro interior libre
    1.608 pulg.
  • Grosor
    0.109 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable, acero
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR-175 1-3/4 EXT DE TRABAJO PESADO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good