Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Diámetro de la cabeza70 mm
- Ángulo de desalineación21 o
- Tamaño de la rosca del mangoM30 x 2.0
- Tamaño de la roscaM30x2.0
- Peso1.09 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial342712 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6g
- UPC_NO190029016196