Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Tamaño máximo del disco4.5 pulg.
- Longitud total9.30 pulg.
- Peso de la herramienta4.20 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga29.7 cfm
- Caballos de fuerza0.80 CV
- IncluyeLlave de pasador, llave de gancho, afiladora de matrices en ángulo de aire
- Número de Upc del fabricante15451669324
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima12000 rpm
- UPC_NO015451669324
Descripción general
- Diseño de engranaje cónico helicoidal y carcasa de aleación de aluminio para una gran durabilidad
- Protección ajustable sin llave para una mejor seguridad
- Mango lateral ergonómico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver folleto
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver folleto
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver folleto