Motion
EP20G-OP
Rodamiento de bolas lineal - Serie EP, Diámetro de eje de 20 mm, Longitud total de 1.7700 in, Capacidad de carga de 860 N, Sellado
Artículo MI #04508949
No. Fabricante EP20G-OP
Precio40.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie EP, Diámetro de eje de 20 mm, Longitud total de 1.7700 in, Capacidad de carga de 860 N, Sellado
Artículo MI #04508949
No. Fabricante EP20G-OP
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
Su precio$40.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.7700 pulg.
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    860 N
  • Serie
    EP
  • Capacidad de carga estática
    1370 N

Descripción general

Descripción del fabricante
EP20G-OP 20MM BOLA ABIERTA LINEAL ISO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"