Motion
SAF 1516

SKF
SAF 1516

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04513108
No. Fabricante SAF 1516
Precio1,192.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 1516

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 2-11/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04513108
No. Fabricante SAF 1516
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
Su precio$1,192.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.6250 a 11.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    6.6875 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    1216 K
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316576668159

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 1516 HIERRO FUNDIDO PB PARTIDO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good