Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- AplicaciónMecánico
- Cobertura del revestimientoPalma y nudillos
- Material de recubrimientoEspuma PVC
- ColorNegro, azul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialPVC
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosAgarre en frío
- Tipo de protecciónProtección contra el frío
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE EN388 2232, EN 374.2003 X2X