Motion
412324-04
Arandela con refuerzo de goma de repuesto Airflex
Artículo MI #04513785
No. Fabricante 412324-04
Precio16.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela con refuerzo de goma de repuesto Airflex
Artículo MI #04513785
No. Fabricante 412324-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.688 pulg.
  • Diámetro interior
    0.688 pulg.
  • Longitud
    0.50 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.156 pulg.
  • Grosor
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    412324-04
  • Material
    Acero
  • Características especiales
    Arandela con refuerzo de goma
  • Usado con
    Elemento VC

Descripción general

Descripción del fabricante
412324-04 GOMA DE SELLO
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good