Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento7.4400 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento110-6
- Distancia entre ejes3.5000 pulg.
- Brida exterior Diámetro4.3300 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.5600 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9700 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.8100 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM8 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904914207
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSX-6
- Capacidad de par5100 pulg.
- UPC_NO697904914207