Motion
810751
Llave dinamométrica - Micrómetro, Accionamiento de 3/8 pulg., 2.5 a 12.5 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #04514567
No. Fabricante 810751
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - Micrómetro, Accionamiento de 3/8 pulg., 2.5 a 12.5 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #04514567
No. Fabricante 810751
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    10.6 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±4 %
  • Forma de la transmisión
    Cuadrado
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    2 pulg.
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 2.5 a 12.5 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    30 a 150 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 3.4 a 17 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    ASME B107.300-2010, ISO 6789, ISO/IEC 17025
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
810751 PAR DE APRIETE DE LA LLAVE 30-150 IN-LB 3/8DR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"