Motion
S1258
Rueda de corte - 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.035 pulg. de grosor de rueda, 1/4 pulg. de diámetro de orificio central, 60 granos, grado fino, 19000 rpm
Artículo MI #04516501
No. Fabricante S1258
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.035 pulg. de grosor de rueda, 1/4 pulg. de diámetro de orificio central, 60 granos, grado fino, 19000 rpm
Artículo MI #04516501
No. Fabricante S1258
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.035 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
S1258 RUEDA 4X.035X1/4 A60TBXX 50/FC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"