Motion
6000T1XZ2C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho
Artículo MI #04519171
No. Fabricante 6000T1XZ2C3
Precio32.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho
Artículo MI #04519171
No. Fabricante 6000T1XZ2C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • Altura total
    8 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6000T1XZ2C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 10mm orificios con doble blindaje, 26mm OD y 8mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6000T1XZ2C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176763625
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176763625

Descripción general

Descripción del fabricante
6000T1XZ2C3 COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"