Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Diámetro de la cabeza34.75 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM14x2
- Tamaño de la roscaM14x2
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO190029046933