Motion
PSE550-A
PSE550 Sensor de presión analógico remoto, presión diferencial baja
Artículo MI #04524353
No. Fabricante PSE550-A
Precio187.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSE550 Sensor de presión analógico remoto, presión diferencial baja
Artículo MI #04524353
No. Fabricante PSE550-A
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
Precio187.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    -50 a 50 kPa
  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PSE550-A PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA
  • Monitorice pequeñas diferencias de presión entre dos fuentes neumáticas
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Opciones de salida analógica: 1 a 5V o 4 a 20mA
  • Exactitud: ±1% del F.S.
  • Repetibilidad: ±0.3 % de F.S.
  • Tuberías que se adaptan a tubos neumáticos de ø4mm D.I.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"