Motion
40-901-5000-psi

NOSHOK INC
40-901-5000-psi

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 5000 psi, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #04529111
No. Fabricante 40-901-5000-psi
Precio188.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
40-901-5000-psi

Pressure Gauge, 4" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 5000 psi, 1/4 NPT Male Bottom Conn, Glycerin Filled
Artículo MI #04529111
No. Fabricante 40-901-5000-psi
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
Precio188.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.0
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 5,000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
40.901-5000-PSI MANÓMETRO DE PRESIÓN 1/4 NPT
  • Medidor de alta calidad lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
  • La limpieza para el servicio de oxígeno solo está disponible para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado de GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"