Motion
VQZ3220-5YZ1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3220-5YZ1-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ3000 Modelo 18mm
Artículo MI #04530977
No. Fabricante VQZ3220-5YZ1-02T
Precio94.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3220-5YZ1-02T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ3000 Modelo 18mm
Artículo MI #04530977
No. Fabricante VQZ3220-5YZ1-02T
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
Precio94.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    61.3 mm
  • Longitud total
    162.6 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.54 (A/B a EA/EB) Cv, 0.56 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ3000 ancho del cuerpo 18mm
  • Función
    Estándar
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    10 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQZ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    2.4 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ3220-5YZ1-02T VÁLVULA
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron